Motion
66-178
Tournevis - TiP à fente, taille de buse 3/8 po, longueur de lame 8 po, 13-1/4 po
N° D’ARTICLE MI01171421
N° MFR66-178
Prix15.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis - TiP à fente, taille de buse 3/8 po, longueur de lame 8 po, 13-1/4 po
N° D’ARTICLE MI01171421
N° MFR66-178

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    8 po
  • Largeur de lame
    3/8 po
  • Hauteur
    4.8
  • Longueur totale
    13-1/4 po
  • Taille de la buse
    3/8 po
  • Poids
    0.65 lb, 6.1

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier allié
  • Forme de lame
    Carré
  • Type de lame
    Carré
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Style de poignée
    Acétate
  • Style de buse
    À fentes

Aperçu

Description du fabricant
66-178-A 100 PLUS ® LAME CARRÉE /
  • La grande main en acétate profond résiste à une utilisation industrielle intensive
  • Les barres sont entièrement meulées et polies, puis plaquées chrome pour une résistance à la corrosion
  • Fabriqué en alliage d’acier et traité thermiquement pour plus de résistance et de durabilité
  • Les embouts à fentes sont transversaux pour un ajustement uniforme
  • La tige carrée permet une utilisation avec une clé pour un couple supplémentaire