Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la lame3/16 po
- Longueur de lame6 po
- Hauteur1.5
- Longueur totale9-3/4 po
- Taille de la buse3/16 po
- Poids0.23 lb, 1.1
Détails
- Matériau de la lameAcier allié
- Forme de lameRonde
- Type de lameRonde
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionChrome
- Style de poignéeAcétate
- Style d’embout spécialiséArmoire
- Style de buseSpécialité
Aperçu
- Pour la construction d’armoires et autres travaux de bois de précision
- La grande main en acétate profond résiste à une utilisation industrielle intensive
- Les barres sont entièrement meulées et polies, puis plaquées chrome pour une résistance à la corrosion
- Fabriqué en alliage d’acier et traité thermiquement pour plus de résistance et de durabilité
- Les embouts à fentes sont transversaux pour un ajustement uniforme