Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.6250 à 4.7500 po
- Taille maximale de l’alésage4.7500 po
- Taille min. de l’alésage1.6250 po
- Code de taille de raccord1100T
- Distance entre les arbres4.06 à 8.06 (T35) po, 8 à 16 (T31) po
- Diamètre extérieur du barillet du moyeu6.7500 po
- Concentrateur Diamètre6-3/4 (T31) po, 6-3/4 (T35-Shaft Hub) po
- Longueur jusqu’à Alésage3.5600 po
- Diamètre extérieur9.88 (T31) po, 9.88 (T35) po
- Longueur totale3.5600 po
- Poids82.80 lb
Détails
- Type d’alésageStock brut
- Type de couplageGrille
- Puissance à 100 tr/min88.1 hp
- Ajustement de l’alésage du moyeuAlésage brut
- Matériau du concentrateurAcier
- Style de concentrateurStandard
- Type de concentrateurMoyeu d’arbre
- MatérielAcier
- Rpm max.2440 tr/min
- Vitesse maximale2440 tr/min
- Nombre de rainures de clavette0
- Nombre de vis de fixation0
- Type de produitConcentrateurs de couplage de grille
- SérieMoyeux d’arbre de type petit trou-brûlure (RSB) de la série T31_T35
- Capacité de couple55550 pi-lb
- CUP_NON782934007927
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.