Motion
1110T31/35 BUREAU DU HUB D’ARBRE

FALK
1110T31/35 SHAFT HUB RSB

Moyeu d’arbre de type petit trou traversant (RSB) à diamètre droit, série 0266172 Falk T31_T35
N° D’ARTICLE MI01196959
N° MFR1110T31/35 SHAFT HUB RSB
Prix2,810.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1110T31/35 SHAFT HUB RSB

Moyeu d’arbre de type petit trou traversant (RSB) à diamètre droit, série 0266172 Falk T31_T35
N° D’ARTICLE MI01196959
N° MFR1110T31/35 SHAFT HUB RSB
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
Prix2,810.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4.5000 à 5.5000 po
  • Taille maximale de l’alésage
    5.5000 po
  • Taille min. de l’alésage
    1.6250 po
  • Code de taille de raccord
    1110T
  • Distance entre les arbres
    4.19 à 8.06 (T35) po, 8-1/4 à 16 (T31) po
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    7.7500 po
  • Concentrateur Diamètre  
    7-3/4 (T31) po, 7-3/4 (T35-Shaft Hub) po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.1000 po
  • Diamètre extérieur
    10.62 (T31) po, 10.62 (T35) po
  • Longueur totale
    4.1000 po
  • Poids
    65.0000 lb

Détails

  • Classe A/B
    B
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Pays d’origine
    CN
  • Style de couplage
    Entretoise
  • Type de couplage
    Grille
  • Puissance à 100 tr/min
    131 hp
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Alésage brut
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Style de concentrateur
    Alésage brut
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre T31/T35
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    2250 tr/min
  • Vitesse maximale
    2250 tr/min
  • Nombre de rainures de clavette
    0
  • Nombre de vis de fixation
    0
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Série
    Moyeux d’arbre de type petit trou-brûlure (RSB) de la série T31_T35
  • Capacité de couple
    82500 pi-lb
  • CUP_NON
    782934007934

Aperçu

Description du fabricant
1110T31/35 BUREAU DU HUB D’ARBRE

Vous pourriez également aimer