Motion
375.AMR.HUB RB

REXNORD INC
375.AMR.HUB RB

Moyeu de couplage de disque - Taille du cliquet : 375, matériau brut, D.E. du flanc : 10.06 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01244657
N° MFR375.AMR.HUB RB
Prix1,545.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
375.AMR.HUB RB

Moyeu de couplage de disque - Taille du cliquet : 375, matériau brut, D.E. du flanc : 10.06 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01244657
N° MFR375.AMR.HUB RB
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
Prix1,545.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    375
  • Distance entre les arbres
    Maximum de 5.17 po, minimum de 5.14 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    10.06 po
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    6.5000 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    6-1/2 po
  • Diamètre de la bride du moyeu
    11.8800 po
  • Alésage maximal
    4.5000 po
  • Poids
    41.8880 lb

Détails

  • Classe A/B
    B
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Revêtement
    Aucun
  • Pays d’origine
    CN
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Alésage brut
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Style de concentrateur
    Standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    921797
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque
  • Types de produits
    Concentrateur
  • Série
    AMR
  • Capacité de couple
    130 pi-lb
  • CUP_NON
    698210048709

Aperçu

Description du fabricant
375 AMR RSB HUB 921797