Motion
SEAU D'HUILE DE TRANSFERT DE CHALEUR 5GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
HEAT TRANSFER OIL 5GAL PAIL

Huile pour machine de la série d’huile de transfert de chaleur - No, 5 gal, Seau, 40 de qualité SAE, 150 de qualité ISO
N° D’ARTICLE MI01249989
N° MFRHEAT TRANSFER OIL 5GAL PAIL
Prix298.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
HEAT TRANSFER OIL 5GAL PAIL

Huile pour machine de la série d’huile de transfert de chaleur - No, 5 gal, Seau, 40 de qualité SAE, 150 de qualité ISO
N° D’ARTICLE MI01249989
N° MFRHEAT TRANSFER OIL 5GAL PAIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix298.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    150
  • Hauteur totale
    15 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Grade SAE
    40
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    40.00 lb

Détails

  • Application
    Échangeurs thermiques de type huile utilisés dans les usines d’asphalte, les bouilloires de goudron, les carreaux de béton et les machines à polymériser noires
  • Type de base
    Minéral
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Type de contenant
    Seau
  • Caractéristiques et avantages
    •Huile extra propre à haute viscosité, à flash et incendie élevés •Recommandé là où des qualités exceptionnelles de transfert de chaleur sont souhaitables
  • Point d’éclair
    274°C/525 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215575008
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour machine
  • Point d’écoulement
    -18°C/0 °F
  • Type de produit
    Huile pour machine
  • CUP_NON
    089215575008
  • Viscosité
    135
  • Indice de viscosité
    98

Aperçu

Description du fabricant
HUILE DE TRANSFERT THERMIQUE SEAU DE 5 GAL
  • Haute viscosité, éclats et incendies élevés, huile extra propre
  • Recommandé lorsque des qualités exceptionnelles de transfert de chaleur sont souhaitables