Motion
BARIL D'HUILE DE TRANSFERT DE CHALEUR

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
HEAT TRANSFER OIL DRUM

Huile pour machine de la série d’huile de transfert de chaleur - No, 55 gal, tambour, 40 de qualité SAE, 150 de qualité ISO
N° D’ARTICLE MI01249995
N° MFRHEAT TRANSFER OIL DRUM
Prix2,275.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
HEAT TRANSFER OIL DRUM

Huile pour machine de la série d’huile de transfert de chaleur - No, 55 gal, tambour, 40 de qualité SAE, 150 de qualité ISO
N° D’ARTICLE MI01249995
N° MFRHEAT TRANSFER OIL DRUM
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
Prix2,275.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    150
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Grade SAE
    40
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    445.00 lb

Détails

  • Application
    Échangeurs thermiques de type huile utilisés dans les usines d’asphalte, les bouilloires de goudron, les carreaux de béton et les machines à polymériser noires
  • Type de base
    Minéral
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Type de contenant
    Fût
  • Caractéristiques et avantages
    •Huile extra propre à haute viscosité, à flash et incendie élevés •Recommandé là où des qualités exceptionnelles de transfert de chaleur sont souhaitables
  • Point d’éclair
    274°C/525 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215475018
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour machine
  • Point d’écoulement
    -18°C/0 °F
  • Type de produit
    Huile pour machine
  • CUP_NON
    089215475018
  • Viscosité
    135
  • Indice de viscosité
    98

Aperçu

Description du fabricant
HUILE DE TRANSFERT DE CHALEUR TAMBOUR DE 55 GAL
  • Haute viscosité, éclats et incendies élevés, huile extra propre
  • Recommandé lorsque des qualités exceptionnelles de transfert de chaleur sont souhaitables