Motion
MOINS HUILE HYDRAULIQUE 70 SEAU 5GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
MINUS 70 HYDRAULIC OIL 5GAL PAIL

Huile hydraulique de la série HO - No, 5 gal, Seau, 75W de qualité SAE, 15 de qualité ISO
N° D’ARTICLE MI01253852
N° MFRMINUS 70 HYDRAULIC OIL 5GAL PAIL
Prix346.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
MINUS 70 HYDRAULIC OIL 5GAL PAIL

Huile hydraulique de la série HO - No, 5 gal, Seau, 75W de qualité SAE, 15 de qualité ISO
N° D’ARTICLE MI01253852
N° MFRMINUS 70 HYDRAULIC OIL 5GAL PAIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix346.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    15
  • Hauteur totale
    15 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Grade SAE
    75W
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    40.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Application
    Applications hydrauliques à très basse température
  • Type de base
    Minéral
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Type de contenant
    Seau
  • Caractéristiques et avantages
    •Fluid Zinc pour des propriétés anti-usure •Indice de viscosité extrêmement élevé pour une excellente fluidité à des températures extrêmement froides de •-70°F à -80°F points d’écoulement
  • Point d’éclair
    93°C/200 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215576906
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile hydraulique
  • Point d’écoulement
    -62°C/-80 °F
  • Type de produit
    Huile pour machine
  • CUP_NON
    089215576906
  • Viscosité
    16
  • Indice de viscosité
    340

Aperçu

Description du fabricant
MOINS 70 HUILE D’HYDIUM 5 GAL
  • Zinc liquide pour des propriétés anti-usure
  • Indice de viscosité extrêmement élevé pour une excellente fluidité à des températures extrêmement froides
  • -70°F à -80°F points de coulage