Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Poids net640 oz
- Gravité spécifique1.1
- Contenu en COV2.47 %, 27 g/l
- Poids50.44 lb
Détails
- Additifs inclusAucun additif
- Type antigrippantComposé antigrippant
- ApplicationPour la lubrification
- CouleurArgent
- CompositionGraphite, nickel, distillats de pétrole, sulfonate de pétrole sodique, aluminium
- Type de contenantSeau
- Caractéristiques et avantages• Sans cuivre • Recommandé pour les raccords en acier inoxydable et autres raccords métalliques • Prévient la corrosion, le grippage et le grippage dans les environnements chimiques difficiles et les températures jusqu’à 2400°F (1315°C)
- Point d’éclair199.4 °F
- FormulaireColler
- Numéro CUP du fabricant079340771758
- Température de fonctionnement maximale2400 °F
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- Cote NSFNon évalué
- RèglementsRèglement OSHA 29 C.F.R. 1910.134
- Série351-60AR-580
- Normes respectéesABS
- Plage de température-54 à +1315 °C
- TypeUsage général
- CUP_NON079340771758
Aperçu
- Sans cuivre
- Recommandé pour les raccords en acier inoxydable et autres raccords métalliques
- Prévient la corrosion, le grippage et le grippage dans les environnements chimiques difficiles et les températures jusqu’à 2400°F (1315°C)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la brochure
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la brochure
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la brochure
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la brochure