Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 pinte (É.-U.)
- Classe ISO220
- Hauteur totale9 po
- Longueur totale13 po
- Largeur totale9.5 po
- Grade SAE50
- Durée de conservation10 ans
- Poids2.10 lb
Détails
- Numéro AGMA5
- ApplicationApplications de moteurs et d’huile générale nécessitant une huile non détergente
- Type de baseMinéral
- CouleurAmbre
- CompositionHuile minérale à base de pétrole
- Type de contenantBouteille
- Caractéristiques et avantages•Indice de viscosité élevé •Points d’éclair et de feu élevés •Huiles moteur extra propres
- Point d’éclair280°C/535 °F
- Qualité alimentaireNon
- Numéro CUP du fabricant089215680900
- Nom du fabricant (attribut de description)Lubriplate Lubricants Co
- Type d’huileHuile pour motocyclette
- Point d’écoulement-18°C/0 °F
- Type de produitMoteur et huile moteur
- CUP_NON089215680900
- Viscosité245
- Indice de viscosité97
Aperçu
- Indice de viscosité élevé
- Points d’éclair et de feu élevés
- Huiles moteur extra propres
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Graisse robotisée Lubriplate EP-0Passez facilement à travers les engrenages. Notre complexe de lithium semi-fluidggraisse est fabriqué de manière experte avec des fluides d’hydrocarbures synthétiques PAO et de l’huile minérale, assurant une performance durable dans tous les carters d’engrenages robotisés.
Voir la brochure
Lubrifiant pour engrenages Lubriplate WormLubriplate PGO-FGL-460 est un lubrifiant pour engrenages à vis sans fin 100 % synthétique homologué NSF H1 pour les applications exigeantes de machines alimentaires. Il offre une durée de vie prolongée, une résistance supérieure à l’oxydation, une biodégradabilité et des économies d’énergie allant jusqu’à 7 %.
Voir la circulaire
Graisse de qualité alimentaire LubriplateLubriplate et Motion, deux noms auxquels vous pouvez faire confiance pour des solutions à tous vos besoins en matière de lubrification de machines alimentaires. Ensemble, nous avons les produits et l’expertise nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de vos machines année après année.
Voir la circulaire
Lubrifiant FLG2En plus d’offrir la protection anti-usure inégalée à laquelle les clients doivent s’attendre des graisses de qualité alimentaire Lubriplate H1 , l’additif XTREMITY a révolutionné les graisses de qualité alimentaire en offrant une protection d’application à pression extrême.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Traitement de l’eau et des eaux usées Lubriplate
Traitement sous l’eau et des eaux usées, les fluides synthétiques pour compresseurs d’air et soufflantes Lubriplate offrent des performances fiables dans les processus d’aération, de séparation et d’oxydation. Ces formulations 100 % synthétiques soutiennent l’efficacité, la protection de l’équipement et une longue durée de vie dans des environnements d’exploitation exigeants.
Poursuivre la production avec Lubriplate et Perma
Perma STAR VARIO LONG RANGE offre une surveillance et un contrôle sans fil de la lubrification grâce à la connectivité LoRaWAN et à la plateforme Perma CONNECT. Il permet des mises à jour de l’état à distance, des alertes automatisées et la maintenance des installations jusqu’à 2 km.