Motion
1040G HUB FLEX 4.0000 NON-STK

FALK
1040G FLEX HUB 4.0000 NON-STK

Moyeu de couplage d’engrenage - 1040, 4 po, fini avec rainure de clavette, acier
N° D’ARTICLE MI01268817
N° MFR1040G FLEX HUB 4.0000 NON-STK
Prix1,503.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1040G FLEX HUB 4.0000 NON-STK

Moyeu de couplage d’engrenage - 1040, 4 po, fini avec rainure de clavette, acier
N° D’ARTICLE MI01268817
N° MFR1040G FLEX HUB 4.0000 NON-STK
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
Votre prix1,503.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4 po
  • Code de taille de raccord
    1040
  • Diamètre du moyeu
    8-1/4 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1 x 1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4-3/4 po
  • Poids
    60.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0744708
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    G
  • Capacité de couple
    270900 po
  • CUP_NON
    782934015298

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU FLEXIBLE 1040G 4.0000 NON RIGIDE 1 X 1/2 KW

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté