Motion
TROUSSE 1243
Kit joint d'huile - Manchon d'étanchéité et d'usure, diamètre d'arbre 2.875 , diamètre extérieur 3.751 , largeur 0.625 , lèvre en polyacrylate
N° D’ARTICLE MI01320864
N° MFR1243 KIT
Prix91.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Kit joint d'huile - Manchon d'étanchéité et d'usure, diamètre d'arbre 2.875 , diamètre extérieur 3.751 , largeur 0.625 , lèvre en polyacrylate
N° D’ARTICLE MI01320864
N° MFR1243 KIT
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
Prix91.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.751 po
  • Largeur totale
    0.625 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.875 po
  • Poids
    0.55 lb
  • Largeur
    0.625 po

Détails

  • Type d’assemblage
    Joint et manchon d’usure
  • Trousse composée de
    (1) joint 29867 , (1) manchon 81474
  • Matériau pour les lèvres
    Polyacrylate
  • Numéro CUP du fabricant
    085311001670
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 300 °F
  • CUP_NON
    085311001670

Aperçu

Description du fabricant
1243 JOINT D’HUILE