Spécifications
Dimensions
- Charge axiale26500 lb
- Visage Diamètre2.2810 po
- Extérieur Diamètre2.5310 po
- Largeur totale0.4480 po
- Filetage Taille1.7670-18 po
Détails
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocagePW-09
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier au carbone
- Type de produitContre-écrous de roulement
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON751968400905