Motion
RT 1003
Tendeur de courroie - Série : RT1000, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI01332055
N° MFRRT 1003
Prix98.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tendeur de courroie - Série : RT1000, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI01332055
N° MFRRT 1003

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix98.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Force
    16 lb
  • Force de ressort maximale
    30 lb
  • Profondeur globale
    1.45 po
  • Hauteur totale
    5.37 po
  • Longueur totale
    2.76 po
  • Largeur totale
    2.7600 po
  • Poids
    0.90 lb

Détails

  • Type de tendeur de chaîne
    Éléments rotatifs
  • Distance entre les centres de trous
    3.5 po
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Catalogue du fabricant
    FENNER_CHAUSSURES_RB0071_Catalogue.pdf
  • Matériel
    Aluminium
  • Types de produits
    Tendeur de courroie et de chaîne
  • Rotation
    15 à 45°
  • Série
    RT1000
  • Application du tendeur
    Ceinture
  • CUP_NON
    662345005814

Aperçu

Description du fabricant
TENSIONNEUR RT 1003