Motion
606
Bague sans clé - Série Trantorque GT, 0.8125 po DI, 1.7500 po OD, 1.8750 po LTB
N° D’ARTICLE MI01333115
N° MFR606
Prix203.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé - Série Trantorque GT, 0.8125 po DI, 1.7500 po OD, 1.8750 po LTB
N° D’ARTICLE MI01333115
N° MFR606

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix203.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8125 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.8750 po
  • Extérieur Diamètre  
    10.2362 po
  • Longueur totale
    1.7/8 po
  • Poids
    0.69 lb

Détails

  • Type de bague sans clé
    Serrage de l’écrou du collier
  • Numéro CUP du fabricant
    662345002943
  • Matériel
    Acier
  • Série
    Trantorque GT
  • CUP_NON
    662345002943

Aperçu

Description du fabricant
6202190 13/16 TRANTORQUE