Motion
Dégraissant naturel à base d’agrumes 16oz

CRC INDUSTRIES
Natural Degreaser Citrus-Based 16oz

Natural Degreaser™ Dégraissant à base d’agrumes, 16 oz liq.
N° D’ARTICLE MI01370805
N° MFRNatural Degreaser Citrus-Based 16oz
Prix29.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
Natural Degreaser Citrus-Based 16oz

Natural Degreaser™ Dégraissant à base d’agrumes, 16 oz liq.
N° D’ARTICLE MI01370805
N° MFRNatural Degreaser Citrus-Based 16oz

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix29.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    304°F
  • Taille/type de conteneur
    Aérosol de 20 onces
  • Point de congélation
    -140°F
  • Hauteur
    9.25 po
  • Longueur
    2.63 po
  • Durée de conservation
    10
  • Gravité spécifique
    0.93
  • Contenu en COV
    97
  • Poids
    1.33 lb
  • Largeur
    2.63 po

Détails

  • Type de base
    Éther glycolique
  • Couleur
    Effacer
  • Concentration
    Prêt à l’emploi
  • Type de contenant
    Can
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Résistance diélectrique
    28,600 V
  • Caractéristiques et avantages
    • Mélange d’agrumes naturels et de solvants organiques • Non corrosif et efficace pour une utilisation sur tous les métaux • Non abrasif et non tachant • Homologué NSF C1 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Point d’éclair
    150 °F
  • Formulaire
    Vaporisateur en aérosol
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    078254140056
  • Sans danger pour le plastique
    Non
  • Énoncé de la proposition 65
  • Propulseur
    Dioxyde de carbone
  • Méthode de retrait
    Retirer avec un dégraissant à base d’eau.
  • Résidu
    Non
  • Parfum
    Agrumes
  • CUP_NON
    078254140056

Aperçu

Description du fabricant
1004762 DÉGRAISSANT À BASE D’AGRUMES AER20OZ
  • Mélange d’agrumes naturels et de solvants organiques
  • Non corrosif et efficace pour une utilisation sur tous les métaux
  • Non abrasif et non tachant
  • Homologué NSF C1 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille