Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11/8 po
- Type de taille de fin 11/8 NPSM
- Extrémité 2 Taille1/8 po
- Type de taille End 21/8 NPTF
Détails
- Type d’adaptateurCoude 45°
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésNPSM à NPTF
- Mot-clé de description1/8 in Female Pipe Swivel x 1/8 in Male Pipe Rigid
- Style de fin 1Raccord tournant de tuyau femelle
- Filetage de l’extrémité 1(NPSM) 1/8–27
- Style de fin 2Tuyau mâle rigide
- Extrémité 2 Filetage(NPTF) 1/8–27
- MatérielAcier
Aperçu
- Utilisé dans les systèmes hydrauliques sous pression
- Acier au carbone
- Vaste sélection de styles et de tailles
- Plaqué zinc