Motion
KL081
Kroil 8oz bidon, 24 bidons par caisse
N° D’ARTICLE MI01480193
N° MFRKL081
Prix27.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Kroil 8oz bidon, 24 bidons par caisse
N° D’ARTICLE MI01480193
N° MFRKL081

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix27.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    132° C
  • Taille du conteneur
    8 oz
  • Gravité spécifique
    0.864 à 20° C
  • Contenu en COV
    0.1497
  • Poids
    8 oz

Détails

  • Apparence
    Liquide rougeâtre
  • Application
    Usage général
  • Couleur
    Rouge
  • Composition
    Alcool aliphatique, éther de glycol, distillats de pétrole léger, additifs exclusifs, distillats de pétrole gravement hydrotraité
  • Type de contenant
    Can
  • Caractéristiques et avantages
    • ACTIVATION RAPIDE : pénètre en profondeur et déloge rapidement les pièces gelées et coincées. Fonctionne plus rapidement et plus efficacement en fonction de la formulation unique de ce pénétrant haute performance • RÉSISTANCE NON ÉLIMINÉE : Combat la corrosion et élimine la rouille • PÉNÉTRANT INDUSTRIEL : Déloge les pièces métalliques grippées, nettoie, pénètre et déplace l’humidité sur les pièces métalliques • PROTECT METAL : Huile pénétrante qui n’attaque pas et n’endommage pas le métal et qui est sécuritaire sur tous les métaux • APPLICATION DE PRÉCISION : Utiliser en petites quantités pour des applications précises avec une formule liquide
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Point d’éclair
    132°F (55.5°C) TOC
  • Cote d’inflammabilité SGH
    Liquide inflammable Catégorie 3
  • Page de produit du fabricant
  • Cote NSF
    H2
  • Odeur
    Solvant
  • Quantité du colis
    24 par caisse
  • Plage de pH
    pH : 5-6
  • Types de produits
    Pénétrent
  • Règlements
    Règlement 49 C.F.R. 171.8 de la FDA
  • Type
    Pénétre/lubrifiant
  • CUP_NON
    857236004957
  • Viscosité
    3.18 cSt à 40° C

Aperçu

Description du fabricant
HUILE PÉNÉTRANTE ORIGINALE KL081 KROIL
  • AGISSEMENT RAPIDE : pénètre en profondeur et déloge rapidement les pièces gelées et coincées. Fonctionne plus rapidement et plus efficacement grâce à la formulation unique de ce pénétrant haute performance
  • RÉSISTANCE INÉGALÉE : Combat la corrosion et élimine la rouille
  • PÉNÉTRANT INDUSTRIEL : Déloge les pièces métalliques grippées, nettoie, pénètre et déplace l’humidité sur les pièces métalliques
  • PROTÉGER LE MÉTAL : Huile pénétrante qui n’attaque pas et n’endommage pas le métal et qui est sécuritaire pour tous les métaux
  • APPLICATION DE PRÉCISION : Utiliser en petites quantités pour des applications précises avec une formule liquide

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté