Motion
5711
N° D’ARTICLE MI01488185
N° MFR5711
Prix4.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI01488185
N° MFR5711

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du raccord
    3/8 po
  • Angle de tête
    Droit
  • Taille hexagonale
    3/4 po
  • Hauteur totale
    1-1/16 po
  • Longueur totale
    37/64 po
  • Largeur totale
    17.10 mm
  • Longueur de la tige
    37/64 po
  • Taille du filetage
    3/8 po
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Finition
    Zinc
  • Type de filetage de raccord
    NPTF
  • Type de fil
    NPTF
  • Type
    Raccord de graissage à tête ronde

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD DE BOUTON 5711
  • Conçu pour une utilisation où le débit de lubrifiant est requis, comme les roulements sur l’équipement de terrassement, les convoyeurs et les machines minières
  • Traité thermiquement et galvanisé pour une longue durée de vie

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté