Motion
NP 18
Contre-écrou de précision - Filetage 3.527-12 , diamètre extérieur 4.6560 po, diamètre extérieur 4.2810 po, largeur 0.6980 po, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01501835
N° MFRPN 18
Prix41.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de précision - Filetage 3.527-12 , diamètre extérieur 4.6560 po, diamètre extérieur 4.2810 po, largeur 0.6980 po, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01501835
N° MFRPN 18

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix41.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    69200 lb
  • Visage Diamètre  
    4.2810 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.6560 po
  • Largeur totale
    0.6980 po
  • Filetage Taille  
    3.5270-12 po

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    PW-18
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    751968401803

Aperçu

Description du fabricant
PN18 ÉCROU AUTOBLOQUANT