Motion
66714-9
66714-9
N° D’ARTICLE MI01507937
N° MFR66714-9
Prix14.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
66714-9
N° D’ARTICLE MI01507937
N° MFR66714-9

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Droit
  • Taille hexagonale
    3/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre du trou
    1/8 po
  • Pression de fonctionnement
    500 psi
  • Hauteur totale
    1/2 po
  • Longueur totale
    1/8 po
  • Largeur totale
    11/16 po
  • Longueur de la tige
    1/8 po
  • Taille du filetage
    1/4-28 po
  • Taille du raccord de la tubulure
    1/8 po

Détails

  • Style de connexion
    Manchon et écrou
  • Type de filetage de raccord
    NPT
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de fil
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
CONNECTEUR MÂLE 66714-9 SS