Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage20 g
- Poids0.06 lb
Détails
- CouleurTransparent
- Temps de durcissement24 h
- Type de colisTube
- CUP_NON079340280281
Aperçu
- Un adhésif instantané renforcé de caoutchouc résistant à la chaleur
- Séchage à température ambiante
- Excellentes propriétés de résistance à la chaleur et de vieillissement à la chaleur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la brochure
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la brochure
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la brochure
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la brochure