Motion
SI 5900
Scellant pour joints – Pâte, couleur noire, 5 oz, cartouche
N° D’ARTICLE MI01510192
N° MFRSI 5900
Prix54.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellant pour joints – Pâte, couleur noire, 5 oz, cartouche
N° D’ARTICLE MI01510192
N° MFRSI 5900

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix54.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    5 oz
  • Gravité spécifique
    1.31

Détails

  • Application
    Joints d’étanchéité
  • Base chimique
    Caoutchouc élastomère
  • Couleur
    Noir
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Heure du présentoir
    1 minute
  • Point d’éclair
    200 °F
  • Séchage complet
    24 heures
  • Pression maximale
    0.62 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -75 à +500 °F
  • Type de colis
    Cartouche
  • Formulaire de produit
    Coller
  • Normes respectées
    Gm-998-5990 Type 1, Ford Wse-M4G323-A6, Daimler Chrysler Ms-Gf44 Grade A, CFIA
  • Substrat
    Engrenage de distribution, couvercles de soupape, pompes à eau, boîtes de vitesses, carters de transmission
  • CUP_NON
    079340305090

Aperçu

Description du fabricant
270637 30509 JOINT INSTANTANÉ 5 OZ CQ
  • Fabrique des joints étanches haute performance en une minute
  • L’équipement peut être remis en service immédiatement
  • Résistant à l’éclatement
  • Surpasse les joints prédécoupés

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté