Motion
LB 8044
Lubrifiant antigrippant à usage général - 1 lb, boîte, couleur : gris
N° D’ARTICLE MI01510461
N° MFRLB 8044
Prix94.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant antigrippant à usage général - 1 lb, boîte, couleur : gris
N° D’ARTICLE MI01510461
N° MFRLB 8044

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix94.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 lb
  • Poids net
    16 oz
  • Gravité spécifique
    1.31
  • Contenu en COV
    Pas de COV
  • Poids
    1.21 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Zinc
  • Type antigrippant
    Composé antigrippant
  • Application
    Pour l’assemblage de matériaux en aluminium, laiton et cuivre, protège l’aluminium et les surfaces ferreuses jusqu’à 700 degrés Fahrenheit
  • Couleur
    Gris
  • Composition
    Oxyde de calcium, plomb, silice, oxyde de zinc, zinc, hydroxytoluène de butyle
  • Type de contenant
    Can
  • Caractéristiques et avantages
    • Un mélange homogène et lisse de poussière de zinc et de vaseline • Empêche le grippage lors de l'assemblage ou du démontage des joints métalliques filetés ou non filetés, en particulier si ces joints métalliques impliquent de l'aluminium ou des alliages d'aluminium • Offre une protection contre la corrosion pour les composants en aluminium et en métal ferreux (base en fer) • Dans une connexion filetée en métal, il agit comme une « galvanisation interne » en utilisant les propriétés électrochimiques de la poussière de zinc pour protéger les surfaces en fer
  • Point d’éclair
    Supérieur à 200 °F
  • Formulaire
    Coller
  • Numéro CUP du fabricant
    079340399013
  • Température de fonctionnement maximale
    750 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Cote NSF
    Non évalué
  • Règlements
    Règlement OSHA 29 C.F.R. 1910.134
  • Série
    PC-1P
  • Plage de température
    -29 à +398 °C
  • Type
    Usage général
  • CUP_NON
    079340399013

Aperçu

Description du fabricant
233507 39901 ZINC ANTIGRIPPANT 1LB CN
  • Un mélange homogène et lisse de poussière de zinc et de vaseline
  • Empêche le grippage pendant l’assemblage ou le démontage des joints métalliques filetés ou non filetés, en particulier si ces joints métalliques impliquent de l’aluminium ou des alliages d’aluminium
  • Offre une protection contre la corrosion pour les composants en aluminium et en métal ferreux (base en fer)
  • Dans un raccord fileté en métal, il agit comme une « galvanisation interne » en utilisant les propriétés électrochimiques de la poussière de zinc pour protéger les surfaces en fer

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté