Motion
LB N-1000
Lubrifiant antigrippant à usage général - 8 oz, boîte à dessus de brosse, couleur : cuivre
N° D’ARTICLE MI01510488
N° MFRLB N-1000
Prix70.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant antigrippant à usage général - 8 oz, boîte à dessus de brosse, couleur : cuivre
N° D’ARTICLE MI01510488
N° MFRLB N-1000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix70.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    8 oz
  • Poids
    0.66 lb

Détails

  • Couleur
    Cuivre
  • Composition
    Cuivre, graphite, huile minérale blanche
  • Grade nucléaire
    Grade nucléaire
  • Plage de température
    Maximum de +1800 °F
  • Type
    Usage général
  • CUP_NON
    079340511156

Aperçu

Description du fabricant
234251 51115 N-1000 HIPURE GR ANTISZ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté