Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur8 lb
- Poids net128 oz
- Gravité spécifique1.1
- Contenu en COV2.47 %, 27 g/l
- Poids8.81 lb
Détails
- Additifs inclusAucun additif
- Type antigrippantComposé antigrippant
- ApplicationPour la lubrification
- CouleurArgent
- CompositionGraphite, nickel, distillats de pétrole, sulfonate de pétrole sodique, aluminium
- Type de contenantCan
- Point d’éclair199.4 °F
- FormulaireColler
- Numéro CUP du fabricant079340511521
- Température de fonctionnement maximale2400 °F
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- Cote NSFNon évalué
- RèglementsRèglement OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
- Série351-60AR-580
- Normes respectéesABS
- Plage de température-54 à +1315 °C
- TypeTempérature élevée
- CUP_NON079340511521
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la brochure
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la brochure
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la brochure
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la brochure