Motion
SI 5011CL
Scellant de silicone Superflex - Transparent, base d’oxime, 300 ml, cartouche, temps de durcissement de 24 heures, forme : pâte
N° D’ARTICLE MI01510517
N° MFRSI 5011CL
Prix66.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellant de silicone Superflex - Transparent, base d’oxime, 300 ml, cartouche, temps de durcissement de 24 heures, forme : pâte
N° D’ARTICLE MI01510517
N° MFRSI 5011CL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix66.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    300 ml
  • Gravité spécifique
    1.04
  • Poids
    0.81 lb

Détails

  • Application
    Collage, scellage
  • Base chimique
    Oxyde
  • Couleur
    Transparent
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Plage de température de fonctionnement
    -75 à +500 °F
  • Type de colis
    Cartouche
  • Formulaire de produit
    Coller
  • Type
    Scellants flexibles
  • CUP_NON
    079340513884

Aperçu

Description du fabricant
234325 51388 TRANSPARENT ANTICORROSIF RTV 300ML
  • Durcissement neutre et non corrosif
  • Pour les applications en aluminium, en béton et électriques
  • Résistant à la température jusqu'à 400°F (204°C) service continu, 500°F (260°C) intermittent

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté