Motion
LB 8009
Lubrifiant antigrippant à usage général haute température - 2.3 lb, canette, couleur : noir
N° D’ARTICLE MI01510521
N° MFRLB 8009
Prix187.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant antigrippant à usage général haute température - 2.3 lb, canette, couleur : noir
N° D’ARTICLE MI01510521
N° MFRLB 8009

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix187.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    2.3 lb
  • Poids
    2.49 lb

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Composition
    Distéarate de calcium, dodécylbenzène sulfonate de calcium, fluorure de calcium, graphite, huile minérale, distillats de pétrole, silice
  • Caractéristiques et avantages
    • Excellent pouvoir lubrifiant • La formule sans métal offre une lubrification exceptionnelle à tous les métaux, y compris l’acier inoxydable, l’aluminium et les métaux mous jusqu’à 2400°F (1315°C)
  • Règlements
    Règlement OSHA 29 C.F.R. 1910.134
  • Plage de température
    -29 à +1315 °C
  • Type
    Usage général, température élevée
  • CUP_NON
    079340516076

Aperçu

Description du fabricant
234349 51607 ANTISZ ROBUSTE 2LB 3OZ
  • Excellent pouvoir lubrifiant
  • La formule sans métal offre une lubrification exceptionnelle à tous les métaux, y compris l’acier inoxydable, l’aluminium et les métaux mous jusqu’à 2400°F (1315°C)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté