Motion
SF F720
Revêtement en caoutchouc Color Guard - 14-1/2 oz liq., couleur noire
N° D’ARTICLE MI01510551
N° MFRSF F720
Prix40.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Revêtement en caoutchouc Color Guard - 14-1/2 oz liq., couleur noire
N° D’ARTICLE MI01510551
N° MFRSF F720

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix40.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14-1/2 oz liq. (É.-U.)
  • Plage de couverture
    180 pi2
  • Poids
    1.09 lb

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Famille de couleurs
    Noir
  • Temps de séchage
    4 h
  • Température d’application maximale
    +200 °F
  • Température d’application minimale
    -30 °F
  • Quantité du colis
    12
  • Normes respectées
    ASTM B-117, ASTM E-96, ASTMG-53-84, CFIA
  • Type
    Revêtement en caoutchouc
  • CUP_NON
    079340349797

Aperçu

Description du fabricant
338124 34979 PROTÈGE-COULEUR NOIR 14.5OZ CN

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté