Motion
SF F720
Revêtement en caoutchouc Color Guard - 14-1/2 oz liq., couleur bleue
N° D’ARTICLE MI01510553
N° MFRSF F720
Prix30.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Revêtement en caoutchouc Color Guard - 14-1/2 oz liq., couleur bleue
N° D’ARTICLE MI01510553
N° MFRSF F720

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14-1/2 oz liq. (É.-U.)
  • Plage de couverture
    180 pi2
  • Taille
    14.5 oz liq.
  • Contenu en COV
    0.74
  • Poids
    1.06 lb

Détails

  • Plage de température d’application
    -30 à 200 °F
  • Couleur
    Bleu
  • Famille de couleurs
    Bleu
  • Temps de séchage
    4 heures
  • Température d’application maximale
    +200 °F
  • Température d’application minimale
    -30 °F
  • Quantité du colis
    12
  • Normes respectées
    USDA
  • Type
    Revêtement en caoutchouc
  • CUP_NON
    079340349827

Aperçu

Description du fabricant
338127 34982 PROTÈGE-COULEUR BLEU 14.5OZ CN

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté