Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage4 oz
Détails
- CouleurBlanc
- Temps de durcissement15 min
- InflammabilitéInflammable
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +300 °F
- Type de colisBâtonnet
- CUP_NON079340820937
Aperçu
- Matériau de type mastic idéal pour la plomberie, l’irrigation et les applications marines, car il n’est pas affecté par l’eau chlorée ou salée
- Adhère aux surfaces mouillées
- Idéal pour les réparations sous-marines
- Se fixe en 15 minutes
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la brochure
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la brochure
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la brochure
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la brochure