Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage1 lb
- Résistance au cisaillement4000 psi
- Poids1.50 lb
Détails
- ApplicationLiaison
- CouleurAluminium
- Temps de durcissement24 h
- Rapport de mélange4:1
- Formulaire de produitLiquide
- SérieFixmaster
- Temps de travail20 min
Aperçu
- Semblable au mastic pour acier Loctite Fixmaster, mais remplissages en aluminium pour mieux correspondre au coefficient de dilatation thermique de l'aluminium
- Se fixe en 20 minutes
- Couleur : aluminium
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la brochure
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la brochure
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la brochure
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la brochure