Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur25 lb
- Taille de l’emballage25 lb
- Résistance au cisaillement2400 psi
Détails
- Matériau adhésifAdhésif époxy
- ApplicationCyclones, collecteurs de poussière, coudes, trémies, pompes à boues
- CouleurGris
- Temps de durcissement6 h
- Couleur époxyGris
- Point d’éclair93 °C
- Séchage complet6 heures
- Comp. matérielCéramique, métal
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rapport de mélange4:1
- Plage de température de fonctionnement-20 à 250 °F
- SériePneu-usure
- TypeÉpoxy en deux parties
- CUP_NON079340983823
- Temps de travail30 min
Aperçu
- Époxy à deux composants, rempli de petites billes de céramique et de carbure de silicium, pour protéger l’équipement de traitement contre l’abrasion par particules fines
- L’époxyde truelleable et anti-affaissement est recommandé pour reconstruire, réparer et protéger les zones à forte usure dans des températures de service sèches typiques allant jusqu’à 250°F (121°C)
- Ne s’affaisse pas et ne rétrécit pas, il est donc également adapté pour offrir une résistance à l’abrasion sur les surfaces verticales et au-dessus de la tête
- Utilisé pour résister à l’abrasion par glissement en présence de petites particules (<lt/>1/16 po)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la brochure
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la brochure
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la brochure
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la brochure