Motion
GB1001-3G120.00

FENNER DRIVES
GB1001-3G120.00

Round Belt Guide - 5/16 in Belt Width, 120 in Length, 0.79 in Width, 0.8 in Height
N° D’ARTICLE MI01536823
N° MFRGB1001-3G120.00
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FENNER DRIVES
GB1001-3G120.00

Round Belt Guide - 5/16 in Belt Width, 120 in Length, 0.79 in Width, 0.8 in Height
N° D’ARTICLE MI01536823
N° MFRGB1001-3G120.00
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de courroie compatible
    5/16 po
  • Largeur de courroie compatible
    5/16 po
  • Hauteur totale
    0.8 po
  • Longueur totale
    120 po
  • Largeur totale
    0.79 po

Détails

  • Matériel du guide
    UHMWPE
  • Type de guide
    Guide de ceinture ronde
  • Comprend
    Bande d’usure
  • Matériel
    Galvanisé
  • CUP_NON
    662345007740
  • Matériau de la bande d’usure
    Acier galvanisé

Aperçu

Description du fabricant
GB1001-3G120.00 5/16 CEINTURE ROND GU