Motion
GB1007-5G120.00

FENNER DRIVES
GB1007-5G120.00

Round Belt Guide - 3/4 in Belt Width, 120 in Length, 1.1 in Width, 1.26 in Height
N° D’ARTICLE MI01536828
N° MFRGB1007-5G120.00
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FENNER DRIVES
GB1007-5G120.00

Round Belt Guide - 3/4 in Belt Width, 120 in Length, 1.1 in Width, 1.26 in Height
N° D’ARTICLE MI01536828
N° MFRGB1007-5G120.00
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de courroie compatible
    3/4 po
  • Largeur de courroie compatible
    3/4 po
  • Hauteur totale
    1.26 po
  • Longueur totale
    120 po
  • Largeur totale
    1.1 po
  • Poids
    3.00 lb

Détails

  • Matériel du guide
    UHMWPE
  • Type de guide
    Guide de ceinture ronde
  • Comprend
    Bande d’usure
  • Matériel
    Galvanisé
  • CUP_NON
    662345007795
  • Matériau de la bande d’usure
    Acier galvanisé

Aperçu

Description du fabricant
GB1007-5G120.00 3/4 IUG CEINTURE ROND