Motion
CSK8
Embrayage à griffe - Alésage de 8 mm, DE 0.87 po, Longueur de 0.35 po, Couple de 2.6 pi-lb
N° D’ARTICLE MI01537983
N° MFRCSK8
Prix308.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage à griffe - Alésage de 8 mm, DE 0.87 po, Longueur de 0.35 po, Couple de 2.6 pi-lb
N° D’ARTICLE MI01537983
N° MFRCSK8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix308.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Taille de l’alésage
    8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    0.87 po
  • Longueur totale
    0.35 po

Détails

  • Support de roulement
    Balle
  • Application d’embrayage
    Indexation, dépassement, arrêt arrière
  • Type d'embrayage
    Pochette Sprag
  • Capacité de charge dynamique
    738 lb
  • Lubrification
    Graisse
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Vitesse maximale
    15000 tr/min
  • Série
    CSK
  • Capacité de couple
    2.6 pi-lb
  • CUP_NON
    786582324252

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE CSK 8

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer