Motion
01616
Lubrifiant en poudre ou en pellicule sèche haute température - boîte d’aérosol, 11 oz
N° D’ARTICLE MI01544072
N° MFR01616
Price$25.91/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant en poudre ou en pellicule sèche haute température - boîte d’aérosol, 11 oz
N° D’ARTICLE MI01544072
N° MFR01616

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix25.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    11 oz
  • Poids
    11.50 lb

Details

  • Détails supplémentaires
    À base de pétrole, 4  % silicone
  • Couleur
    Transparent
  • Composition
    2,3-Dimethylbutane, éther diméthylique, 2-Methylpentane, 3-Methylpentane, n-hexane, 1,1,1,2-Tetrafluoroethane
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Page de produit du fabricant
  • Règlements
    Règlement OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
  • Plage de température
    Maximum de +500 °F
  • Type
    Température élevée

Aperçu

Description du fabricant
01616 (C01616) SILICONE À FILM SEC
  • La pellicule ultra sèche réduit l’adhérence des pièces coulissantes
  • Excellent pour les applications à haute température jusqu’à 500°F (260°C)
  • Film mince et incolore
  • Excellent pour libérer les pièces moulées
  • Ininflammable
  • Fournit une excellente lubrification
  • Applications : moulage par compression, convoyeurs, portes, moulage par injection, engrenages en plastique, composants en caoutchouc, glissières, surfaces en bois coulissantes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté