Motion
PE174
Pompe électrique 2-Speed PE17 - simple ou double action, 1/2 hp, réservoir de 2.00 gal, capacité utilisable de 295.0 po3, débit de 16 po3/min à pression maximale psi, 110/115 V, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI01544802
N° MFRPE174
Prix5,118.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe électrique 2-Speed PE17 - simple ou double action, 1/2 hp, réservoir de 2.00 gal, capacité utilisable de 295.0 po3, débit de 16 po3/min à pression maximale psi, 110/115 V, 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI01544802
N° MFRPE174
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
Prix5,118.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    18.500 po
  • Longueur totale
    11.375 po
  • Largeur totale
    9.250 po
  • Poids
    51.00 lb

Détails

  • Intensité
    10.0 A
  • Interrupteur de commande
    Télécommande du moteur (10 pi) marche/arrêt
  • Mot-clé de description
    À simple ou double action
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Page de produit du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Power Team (SPX)
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Rpm max.
    3450 tr/min
  • Puissance nominale
    1/2 hp
  • Type de pompe
    Pompe électrique à 2-SpeedPE17
  • Capacité du réservoir
    2.00 gal (É.-U.)
  • Capacité du réservoir, pouces cubes
    462 po3
  • Matériau du réservoir
    Thermoplastique
  • Niveau sonore au ralenti 10000 lb/po2
    64/81 dB(a)
  • Débit typique à 0 lb/po2
    290 po3/min
  • Débit typique à 100 lb/po2
    190 po3/min
  • Débit typique à 10000 lb/po2
    16 po3/min
  • Débit typique à 5000 lb/po2
    20 po3/min
  • Débit typique à Psi max.
    16 po3/min
  • CUP_NON
    662536001625
  • Capacité d’huile utilisable
    295.0 po3
  • Détails de la fonction de la vanne
    La position avancée maintient la pression lorsque le moteur est arrêté. La position de retour fait avancer le cylindre lorsque le moteur est en marche et le retourne lorsque le moteur est arrêté.
  • Numéro de pièce de la vanne
    9500
  • Type de vanne
    Vanne manuelle 4-Way, 3-Position (centre en tandem)
  • Type/fonction de vanne
    Retour 4-Way, 3-Position / maintien avancé
  • Tension
    110/115 V

Aperçu

Description du fabricant
PE174
  • Pour les applications d’entretien et de construction, jusqu’à 55 tonnes
  • À utiliser avec des bouteilles à simple ou double action à des pressions de fonctionnement de 10,000 psi
  • Pour service intermittent; démarre sous pleine charge
  • Équipé d’un moteur à induction monophasé à protection thermique de 1/2 ch, 3450 tr/min; cordon de commande à distance de 10 pi
  • Consommation d’intensité faible; les petites génératrices et les circuits à faible intensité peuvent être utilisés comme source d’alimentation
  • Niveau sonore extrêmement silencieux (67-81 dBA)
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon