Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.008 po
- Diamètre de la brosse1 po
- Longueur de la brosse1 po
- Diamètre de remplissage0.008 po
- Longueur totale3-1/2 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Matériau de remplissageAcier
- Numéro CUP du fabricant012382210786
- Type de montageTige torsadée
- Type de produitBrosses à tube internes
- SpécificationANSI B165.1
- Type de spiraleSpirale simple
- Matériau de la tigeAcier inoxydable
- TypeSpirale
- CUP_NON012382210786
Aperçu
- Longueur continue unique de fil de tige en acier inoxydable
- Une seule spirale de remplissage de fil serti pour une action de brossage plus flexible
- À utiliser sur les trous borgnes lisses ou filetés