Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.006 po
- Diamètre de la brosse3/8 po
- Longueur de la brosse2 po
- Diamètre de remplissage0.006 po
- Longueur totale8 po
- Diamètre de la tige1/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier inoxydable
- Matériau de remplissageAcier inoxydable
- Type de poignéeTige et boucle
- Numéro CUP du fabricant012382211035
- Type de produitBrosses à tube à main internes
- Type de spiraleSpirale simple
- Matériau de la tigeAcier galvanisé
- CUP_NON012382211035
Aperçu
- Idéal pour une utilisation à la main
- Remplissage de fil droit permettant une insertion manuelle facile dans le diamètre intérieur
- Poignée en boucle