Motion
21106
Brosse à tube interne en spirale double, diamètre de brosse : 1/2 po, diamètre de soie : 0.004 po, matériau de soie : acier
N° D’ARTICLE MI01552850
N° MFR21106
Prix14.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à tube interne en spirale double, diamètre de brosse : 1/2 po, diamètre de soie : 0.004 po, matériau de soie : acier
N° D’ARTICLE MI01552850
N° MFR21106

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.004 po
  • Diamètre de la brosse
    1/2 po
  • Longueur de la brosse
    2 po
  • Diamètre
    0.5000 po
  • Diamètre de remplissage
    0.004 po
  • Longueur totale
    5 po
  • Diamètre de la tige
    0.1563 po
  • Diamètre de la tige
    5/32 po
  • Longueur de la tige
    3.0000 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Double spirale torsadée
  • Type de brosse
    Tube
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication
  • Numéro CUP du fabricant
    012382211066
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de montage
    Tige torsadée
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • Type de spirale
    Double spirale
  • Matériau de la tige
    Acier
  • Type
    Spirale
  • CUP_NON
    012382211066

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À TUBE D’ALIMENTATION DE 21106 1/2 PO
  • Quatre fils de tige et une double spirale de matériau de remplissage de fil droit
  • Procure une action agressive de nettoyage et d’ébavurage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté