Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.006 po
- Diamètre de la brosse1/2 po
- Longueur de la brosse2 po
- Diamètre0.5000 po
- Diamètre de remplissage0.006 po
- Longueur totale5 po
- Diamètre de la tige0.1563 po
- Diamètre de la tige5/32 po
- Longueur de la tige3.0000 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieDouble spirale torsadée
- Type de brosseTube
- Matériau de remplissageAcier
- GradeService intensif
- Utilisation dans l’industrieAérospatiale, automobile, entretien des installations, fabrication
- Numéro CUP du fabricant012382211073
- Rpm max.2000 tr/min
- Type de montageTige torsadée
- Type de produitBrosses à tube internes
- SpécificationANSI B165.1
- Type de spiraleDouble spirale
- Matériau de la tigeAcier
- TypeSpirale
- CUP_NON012382211073
Aperçu
- Quatre fils de tige et une double spirale de matériau de remplissage de fil droit
- Procure une action agressive de nettoyage et d’ébavurage