Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.022 po
- Diamètre de la brosse7/8 po
- Longueur de la brosse2-1/2 po
- Diamètre de remplissage0.022 po
- Longueur totale5-1/2 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- Matériau de la soieNylon recouvert de carbure de silicium
- Matériau de remplissageNylon abrasif
- Numéro de grain320
- Numéro CUP du fabricant012382211363
- Type de montageTige torsadée
- Type de produitBrosses à tube internes
- SpécificationANSI B165.1
- Type de spiraleSpirale simple
- TypeSpirale
- CUP_NON012382211363
Aperçu
- Idéal pour les applications internes d’ébarbage et de finition
- Convient à une utilisation dans les perceuses à colonne et les machines-outils manuelles/CNC