Motion
21246
Brosse à tube à main de 1/8 po, 0,003 po Remplissage de fil d’acier, longueur de brosse de 1 po
N° D’ARTICLE MI01552910
N° MFR21246
Prix8.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à tube à main de 1/8 po, 0,003 po Remplissage de fil d’acier, longueur de brosse de 1 po
N° D’ARTICLE MI01552910
N° MFR21246

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.003 po
  • Diamètre de la brosse
    1/8 po
  • Longueur de la brosse
    1 po
  • Diamètre de remplissage
    0.003 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Diamètre de la tige
    3/32 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Type de poignée
    Tige et boucle
  • Numéro CUP du fabricant
    012382212469
  • Type de produit
    Brosses à tube à main internes
  • Type de spirale
    Spirale simple
  • Matériau de la tige
    Acier galvanisé
  • CUP_NON
    012382212469

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE TUBE MAIN 21246 1/8 PO
  • Idéal pour une utilisation à la main
  • Remplissage de fil droit permettant une insertion manuelle facile dans le diamètre intérieur
  • Poignée en boucle

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté