Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.035 po
- Diamètre de la brosse1-3/4 po
- Longueur de la brosse2-1/2 po
- Diamètre1.7500 po
- Diamètre de remplissage0.0350 po
- Longueur totale5-1/2 po
- Diamètre de la tige0.2500 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- Matériau de la soieNylon recouvert de carbure de silicium
- Type de soieSpirale
- Type de brosseTube
- CouleurGris
- Matériau de remplissageNylon abrasif
- Numéro de grain180
- Utilisation dans l’industrieAérospatiale
- Numéro CUP du fabricant012382213121
- Rpm max.2000 tr/min
- Type de montageTige torsadée
- Type de produitBrosses à tube internes
- SpécificationANSI B165.1
- Type de spiraleSpirale simple
- Matériau de la tigeAcier
- TypeSpirale
- CUP_NON012382213121