Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre5/8 po à 11.0000 UNC
- Taille de l’arbre5/8-11
- Hauteur totale1.1000 po
- Longueur totale9.0000 po
- Largeur totale9.0000 po
- Poids1.80 lb
- Roue Diamètre9 po
- Roue Épaisseur1/4 po
Détails
- ApplicationMeulage
- Type d’arbreFileté
- Type de cautionnementRésinoïde
- CouleurNoir
- Mot-clé de description5/8-11 Arbre fileté
- À utiliser avecAcier au carbone
- Renseignements générauxLa date de validité détermine la durée de conservation
- GradeGrossière
- Numéro de grain24
- Numéro CUP du fabricant012382564704
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.6600 tr/min
- Quantité du colis10
- Comp. outilMeuleuse à angle droit
- CUP_NON012382564704
- Dureté des rouesR
- Type de roueType 27
Aperçu
- Meules de coupe et meuleuses agressives qui feront le travail rapidement
- Excellent rapport qualité-prix pour le professionnel qui a besoin d’une roue robuste et agressive
- Le renforcement triple en fibre de verre offre une résistance accrue pour une élimination agressive des stocks
- Le moyeu en métal à écrous de 5/8 po - 11 permet une rotation et un changement rapides et élimine le filetage croisé ou le grippage à la broche en raison de l’accumulation de chaleur
- Idéal pour l’acier au carbone, le fer et le métal à usage général
- Idéal pour l’acier au carbone, le fer et le métal à usage général