Motion
MG1758
Base indicatrice rectangulaire magnétique avec tige et bras de tige, longueur de la base : 2-3/4 po, hauteur de la base : 2-1/8 po
N° D’ARTICLE MI01556960
N° MFRMG1758
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Base indicatrice rectangulaire magnétique avec tige et bras de tige, longueur de la base : 2-3/4 po, hauteur de la base : 2-1/8 po
N° D’ARTICLE MI01556960
N° MFRMG1758
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la base
    2-1/8 po
  • Longueur de la base
    2-3/4 po
  • Poignée magnétique
    60 lb
  • Longueur totale
    9-3/4 po

Détails

  • Style de bras
    Tige et tige
  • Type de pièce jointe
    Magnétique
  • Type de base
    Rectangulaire
  • Comprend la base
    Inclus

Aperçu

Description du fabricant
MG1758 BASE MAGNÉTIQUE