Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la poignée/du corps1/2 po, 3/8 po, 7/16 (3) po
- Diamètre maximal du poinçon3/8 po
- Diamètre minimum du poinçon1/8 po
- Longueur totale8 po
- Longueur de la goupille3-1/2 po
- Diamètre du poinçon1/4 po, 1/8 po, 3/16 po, 3/8 po, 5/16 po
Détails
- Style poignée/corpsAcier moleté
- ComprendBoîtier en vinyle
- MatérielAcier allié
- Non étincelantPas d’étincelles
- Nombre de pointages5
- Type de pointageÉpingle