Motion
22976
Rouleau de cales -
N° D’ARTICLE MI01558373
N° MFR22976
Prix49.25 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de cales -
N° D’ARTICLE MI01558373
N° MFR22976
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
Prix49.25 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1.25 m
  • Épaisseur des cales
    0.0118 po
  • Largeur de cale
    150.00 mm
  • Taille
    150 mm x 1.25M
  • Résistance à la traction
    185000 psi
  • Épaisseur
    0.3 mm
  • Poids
    1.24 lb
  • Largeur
    150 mm

Détails

  • Grade
    302
  • Tolérance de longueur
    +3/-0.250 po
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Matériau de cale
    Acier inoxydable
  • Type de stock de cale
    Rouleau
  • Calage de cale
    Plein dur
  • Système de mesure
    Métrique
  • Tempérer
    Plein dur
  • Tolérance d’épaisseur
    +/-0.030 mm
  • Tolérance de largeur
    +/-2.5 mm

Aperçu

Description du fabricant
22976 .30MM X 150MM X 1.5M STNLS SHM