Motion
44625
Stock de cales en feuille -
N° D’ARTICLE MI01560064
N° MFR44625
Prix56.40 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Stock de cales en feuille -
N° D’ARTICLE MI01560064
N° MFR44625
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
Prix56.40 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20 po
  • Épaisseur des cales
    0.0030 po
  • Largeur de cale
    10 po
  • Taille
    10 x 20 po / 253 x 254 mm
  • Résistance à la traction
    30000 psi
  • Épaisseur
    0.003 po, 0.076 mm
  • Poids
    0.345 lb
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Tolérance de longueur
    +/-0.0625 po
  • Matériel
    Polyester
  • Absorption d’humidité
    0.0008
  • Quantité du colis
    5
  • Matériau de cale
    Polyester
  • Type de stock de cale
    Feuille
  • Calage de cale
    Non évalué
  • Spécifications
    LP-377
  • Plage de température
    -90 à 300 °F
  • Tolérance d’épaisseur
    +/-0.00015 po
  • Tolérance de largeur
    +/-0.0625 po

Aperçu

Description du fabricant
44625 .003 X10X20 PAQUET DE PRÉCISION

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté